• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGS 3/300 HV 30.000 RPM/240 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430446
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220430446
    EAN / GTIN 4007220430446
    Herstellernummer 80106029
    L-Nummer L51050 1716

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der handliche Druckluftantrieb muss mit Öl betrieben werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 240 Watt
    • Drehzahl: 30000 RPM
    • Spannzangengruppe: 10
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 30 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 160 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.384 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: vorne
    • Höhe: 30 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb