• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGS 3/300 DV 30.000 RPM/240 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430422
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220430422
EAN / GTIN 4007220430422
Herstellernummer 80106028

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der handliche Druckluftantrieb muss mit Öl betrieben werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 240 Watt
  • Drehzahl: 30000 RPM
  • Spannzangengruppe: 10
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.348 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
  • Einfache Führbarkeit dank der handlichen Bauform.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.