• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verlängerung STV27 Länge 500 mm ohne Handstück Max. RPM 25.000

Artikel-Nr.: 4007220429815
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220429815
EAN / GTIN 4007220429815
Herstellernummer 80900355

Beschreibung

Beschreibung:

Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 27 mm und Länge 500 mm.

Merkmal:

  • Biegeradius, max.: 250 mm
  • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Gleitanschluß G: 22
  • Länge metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 0.93 kg
  • ø Außen metrisch: 27 mm

Vorteil:

  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb