• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verlängerung STV27 Länge 250 mm ohne Handstück Max. RPM 25.000

Artikel-Nr.: 4007220429808
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220429808
EAN / GTIN 4007220429808
Herstellernummer 80900354

Beschreibung

Beschreibung:

Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 27 mm und Länge 250 mm.

Merkmal:

  • Biegeradius, max.: 0 mm
  • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Gleitanschluß G: 22
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Nettogewicht: 0.55 kg
  • ø Außen metrisch: 27 mm

Vorteil:

  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb