• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verlängerung STV20 Länge 200 mm inkl. HA 4 G16/G22 STV Max. RPM 25.000

Artikel-Nr.: 4007220429778
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220429778
EAN / GTIN 4007220429778
Herstellernummer 80900351

Beschreibung

Beschreibung:

Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 20 mm und Länge 200 mm. Spannzange 3 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, 1 Spannschlüssel EM SW 12 mm

Merkmal:

  • Biegeradius, max.: 0 mm
  • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Gleitanschluß G: 16/22
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Nettogewicht: 0.4 kg
  • ø Außen metrisch: 20 mm

Vorteil:

  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.