• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seele SE 12 DIN15/G28

Artikel-Nr.: 4007220429594
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220429594
EAN / GTIN 4007220429594
Herstellernummer 86200334
L-Nummer L51050 1870

Beschreibung

Ausführung:

  • System Biegwelle 12

Beschreibung:

Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Ersatzseele für BW 12 DIN 15/G28.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SE 12 DIN15/G28
  • Drehzahlbereich, von: 850 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 12000 RPM
  • Ausführung: System Biegwelle 12
  • Breite metrisch: 12 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 15
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 7.5 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Länge metrisch: 2112 mm
  • Nettogewicht: 1.3 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: M14
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 7,5/5,85
  • ø Außen metrisch: 12 mm
  • Höhe: 12 mm

Lieferumfang:

  • Sonderlängen auf Anfrage.
  • Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb