• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller weich für Klettscheibe KRH-S Ø 125 mm Gewinde M14

Artikel-Nr.: 4007220428764
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220428764
EAN / GTIN 4007220428764
Herstellernummer 42710255
L-Nummer L51050 1700

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Mit dem Klettrondenhalter können Klettronden auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern mit M14-Aufnahme eingesetzt werden.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KRH-S 125
  • RPM, max.: 4850 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14
  • Härte: weich

Vorteil:

  • Schneller Werkzeugwechsel durch Klettsystem.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Klettronden zentrisch auf dem Halter platzieren.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb