• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK Stützteller Weich Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125

Artikel-Nr.: 4007220428719
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220428719
EAN / GTIN 4007220428719
Herstellernummer 44890153
L-Nummer L51050 1693

Beschreibung

Ausführung:

  • weich

Beschreibung:

Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Härte CC-S-GT (weich) = grau

Merkmal:

  • PFERD Typ: CC-S-GT 115-125 M14
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 115, 125
  • Passend für: Winkelschleifer 115 / 125, Aufnahme M14
  • Ausführung: weich
  • Ø Gewinde: M14

Vorteil:

  • Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
  • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung bei schnellem Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb