• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch SCH 7 DIN10/G22

Artikel-Nr.: 4007220428580
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220428580
EAN / GTIN 4007220428580
Herstellernummer 86200609
L-Nummer L51050 1779

Beschreibung

Ausführung:

  • System Biegwelle 7

Beschreibung:

Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Ersatzschutzschlauch für BW 7 DIN 10/G22 und BW 7 DIN 10/G22 oHA.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SCH 7 DIN10/G22
  • Ausführung: System Biegwelle 7
  • Breite metrisch: 18 mm
  • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 22 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 22
  • Länge metrisch: 1553 mm
  • Nettogewicht: 0.85 kg
  • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 22
  • ø Außen metrisch: 18 mm
  • Höhe: 18 mm

Lieferumfang:

  • Sonderlängen auf Anfrage.
  • Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.