• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP CS-SL Kettensägeschärfgerät Ø 5,16 mm für Kettenteilung 3/8″

Artikel-Nr.: 4007220426340
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220426340
EAN / GTIN 4007220426340
Herstellernummer 11099051

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Die handliche Schärflehre CHAIN SHARP CS-SL kombiniert eine Kettensägefeile und eine Lehre in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die Lehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Die Schärflehre umfasst eine Kettensägefeile Classic Line mit Ergonomie-Feilenheft und eine Lehre.

Merkmal:

  • PFERD Typ: CS-SL
  • Kettenteilung: 3/8
  • Passend für Ø metrisch: 5,16 mm
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Hieb: Classic Line
  • Tiefenbegrenzerabstand: 0.65 mm
  • Länge metrisch: 305 mm
  • Höhe: 32 mm

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte.
  • Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel.
  • Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
  • Kompakte Schärflehre.
  • Schnelles und einfaches Schärfen des Sägezahns.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • PFERD bietet diese Schärflehre in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb