• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGTS 1/1100 DV 110.000 RPM/75 Watt

Artikel-Nr.: 4007220423417
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220423417
EAN / GTIN 4007220423417
Herstellernummer 80107320
L-Nummer L51050 1739

Beschreibung

Beschreibung:

Turbinenmotoren stechen durch ihre stabile Leistung im hohen Drehzahlbereich hervor. Der Druckluft-Geradschleifer mit Turbinenmotor verfügt über eine Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich vorne. 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb mit Drehventilausführung darf nur ohne Öl verwendet werden.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung ohne Öl: 75 Watt
  • Drehzahl ohne Öl: 110000 RPM
  • Spannzangengruppe: 15
  • Ventilausführung: Dreh
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.32 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.15 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3 mm
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Nettogewicht: 0.188 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Kein Ölniederschlag auf dem Werkstück.
  • Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.

Hinweis:

  • Der Antrieb mit Drehventilausführung darf nur ohne Öl verwendet werden.