• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelhandstück WHA 10 90° G28 mit 6 mm Spannzange Max. RPM 17.100

Artikel-Nr.: 4007220423141
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220423141
EAN / GTIN 4007220423141
Herstellernummer 86300123

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück in 90°-Ausführung mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G28/, Ø 28 mm, passend für BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2m und BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm und EM SW 14mm, 1 Spannzange.

Merkmal:

  • PFERD Typ: WHA 10 90° G28
  • RPM, max.: 17100 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Übersetzungsverhältnis: 1:1
  • Breite metrisch: 38 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 165 mm
  • Nettogewicht: 0.64 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 67 mm
  • Höhe: 67 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb