• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelhandstück WHA 4 90° G16 mit 6 mm Spannzange Max. RPM 20.000

Artikel-Nr.: 4007220423127
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220423127
EAN / GTIN 4007220423127
Herstellernummer 86300121

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück in 90°-Ausführung mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G16/, Ø 16 mm, passend für BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm und EM SW 14mm, 1 Spannzange.

Merkmal:

  • PFERD Typ: WHA 4 90° G16
  • RPM, max.: 20000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Übersetzungsverhältnis: 1,8:1
  • Breite metrisch: 27 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 16 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 16
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 120 mm
  • Nettogewicht: 0.304 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 16
  • ø Außen metrisch: 70 mm
  • Höhe: 67 mm