• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 4 G16/G22 STV mit 6 mm Spannzange Max. RPM 25.000 für starre Verlängerung

Artikel-Nr.: 4007220423035
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220423035
EAN / GTIN 4007220423035
Herstellernummer 86200039

Beschreibung

Beschreibung:

Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G16/Ø 22 mm. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm und EM SW 12 mm, 1 Spannzange.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HA 4 G16/G22 STV
  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 22 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 16
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 120 mm
  • Nettogewicht: 0.135 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 22
  • ø Außen metrisch: 20 mm
  • Höhe: 20 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb