• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauch SCH 10 DIN10/G28 2M

Artikel-Nr.: 4007220420928
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220420928
    EAN / GTIN 4007220420928
    Herstellernummer 86200631

    Beschreibung

    Ausführung:

    • System Biegwelle 10

    Beschreibung:

    Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Ersatzschutzschlauch für BW 10 DIN 10/G28 2m und BW 10 DIN 10/G28 2m oHA.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: SCH 10 DIN10/G28 2M
    • Ausführung: System Biegwelle 10
    • Breite metrisch: 22 mm
    • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
    • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 28
    • Länge metrisch: 2053 mm
    • Nettogewicht: 1.58 kg
    • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
    • ø Außen metrisch: 22 mm
    • Höhe: 22 mm

    Lieferumfang:

    • Sonderlängen auf Anfrage.
    • Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb