• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSSE-Kegelsenker-Set UGT 6-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5 mit Ungleichteilung

Artikel-Nr.: 4007220420713
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220420713
    EAN / GTIN 4007220420713
    Herstellernummer 25202195
    L-Nummer L51140 981

    Beschreibung

    Ausführung:

    • HSSE UGT

    Beschreibung:

    Die Sets enthalten Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

    Merkmal:

    • Anzahl, Inhalt: 6 Stück
    • PFERD Typ: SET UGT HSSE DIN 335 C90° 6
    • Ausführung: HSSE UGT
    • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Vorteil:

    • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
    • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
    • Lange Standzeit.
    • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
    • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb