• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Kegelsenker-Set UGT 6-tlg. DIN 335 C 90° mit Ungleichteilung

Artikel-Nr.: 4007220420683
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220420683
EAN / GTIN 4007220420683
Herstellernummer 25202192
L-Nummer L51140 982

Beschreibung

Ausführung:

  • HSS UGT

Beschreibung:

Die Sets enthalten Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle. Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 6 Stück
  • PFERD Typ: SET UGT HSS DIN 335 C90° 6
  • Ausführung: HSS UGT
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb