Ausführung:
Beschreibung:
Die Sets enthalten Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für alle gängigen Werkstoffe wie Stahl, Stahlguss und NE-Metalle. Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Merkmal:
- Anzahl, Inhalt: 3 Stück
- PFERD Typ: SET UGT HSS DIN 335 C90° 3
- Ausführung: HSS UGT
- Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5
Vorteil:
- Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
- Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
- Lange Standzeit.
- Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
- Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.