• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSSE Co5 Kegel-und Entgratsenker 90° Ø 19 mm Schaft-Ø 10 mm DIN 335 C mit Ungleichteilung

Artikel-Nr.: 4007220420614
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220420614
EAN / GTIN 4007220420614
Herstellernummer 25202185

Beschreibung

Ausführung:

  • HSSE UGT

Beschreibung:

Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil.

Merkmal:

  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 170 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 170 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 170 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 260 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 170 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 260 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 170 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 170 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 340 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 260 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 340 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 260 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 340 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 260 RPM
  • Ausführung: HSSE UGT
  • ø: 19 mm
  • Ø Schaft metrisch: 10 mm
  • Winkel: 90 °
  • Länge, Gesamt: 63 mm

Vorteil:

  • Hohe Laufruhe.
  • Niedrige Senkkräfte bei guter Oberflächengüte.
  • Speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten zur optimalen Span- und Wärmeabfuhr.
  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. Besonders gut geeignet zum Herstellen von exakten Senkungen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Spanplatte
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Holz
    • Zink
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb