Ausführung:
Beschreibung:
Kegelsenker von PFERD zeichnen sich durch ihre besonders scharfen Schneiden aus, die auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse erzielen. Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil.
Merkmal:
- RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 320 RPM
- RPM von, harte NE-Metalle: 320 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 320 RPM
- RPM von, weiche NE-Metalle: 470 RPM
- RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 320 RPM
- RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 320 RPM
- RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 320 RPM
- RPM bis, harte NE-Metalle: 470 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 470 RPM
- RPM bis, weiche NE-Metalle: 640 RPM
- RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 640 RPM
- RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 470 RPM
- Ausführung: HSSE UGT
- ø: 10.4 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Winkel: 90 °
- Länge, Gesamt: 50 mm
Vorteil:
- Hohe Laufruhe.
- Niedrige Senkkräfte bei guter Oberflächengüte.
- Speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten zur optimalen Span- und Wärmeabfuhr.
- Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
- Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Verwenden Sie als Kühl-/Schmierstoff Schneidöl bzw. Druckluft. Besonders gut geeignet zum Herstellen von exakten Senkungen.
- Bearbeitungsaufgaben: Senken
- Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Werkzeugmaschine; Bohrmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Einsatzstähle
- Gusseisen
- Spanplatte
- Kobaltbasislegierungen
- Kupfer
- Duroplaste
- Elastomere
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
- Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegierungen hart
- NE-Metall hart
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
- Weitere NE-Metalle
- Sonstiges
- Kunststoffe
- Aluminiumlegierungen weich
- NE-Metall weich
- weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
- weiches Holz
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplaste
- Titan
- Titanlegierungen
- Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
- Holz
- Zink