• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN Fächerscheibe PFC 125x22,23 mm konisch Z60 Universallinie PSF TRIM STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220420331
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220420331
EAN / GTIN 4007220420331
Herstellernummer 67771126
L-Nummer L51120 234

Beschreibung

Ausführung:

  • TRIM

Beschreibung:

Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit aggressiver Zerspanungsleistung und guter Standzeit. POLIFAN-Fächerscheibe mit Kunststofftragteller zum Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Ausführung: TRIM
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Zerspanungsleistung.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.
  • Das Zurücksetzen/Trimmen des Werkzeuges ist problemlos möglich.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Trimmen Sie die Fächerscheibe an scharfen Metallkanten, Feilen oder mit Wendeschneidplatten. Das Trimmen darf nur mit einem Anstellwinkel von 45° erfolgen. Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. Der Tragteller darf maximal so weit zurückgesetzt werden, dass die Lamellen 5 mm überstehen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb