Beschreibung:
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die Fächerscheibe POLIFAN DURABLE überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und ultimativ hohe Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Die leistungsstarke Fächerscheibe POLIFAN Z SG DURABLE eignet sich besonders gut für Anwendungen mit einer höheren mechanischen Belastung der Lamellen und für gröbere Anwendungen, z. B. Anfasen oder die Bearbeitung von Brenngraten.
Merkmal:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Form: PFC / B / T29
- Aufnahmesystem: Bohrung
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Ø Bohrung Zusatz: ohne
- Schleifmittel: Zirkonkorund Z
- ø Außen metrisch: 125 mm
- Korngröße: 40
Vorteil:
- Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung.
- Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer.
- Weniger Werkzeugwechsel durch ultimativ hohe Standzeit.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff: