Beschreibung:
Winkeltrieb anschließbar an alle Biegwellen mit Anschluss G28 (statt Handstück). Wellenanschluss 360° drehbar. Ermöglicht den Einsatz von Biegwellenantrieben als Winkelschleifer. 1 Spannmutter, 2 Flanschschrauben, 2 Distanzhülsen, 2 Spannschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube ø 125 mm.
Merkmal:
- PFERD Typ: WT 10 G28
- Antriebsdrehzahl n max.: 18000 RPM
- Abtriebsdrehzahl bei n max.: 12000 RPM
- Übersetzungsverhältnis: 1,53:1
- Breite metrisch: 40 mm
- Handstückseitige Kupplung G: 28
- Länge metrisch: 173 mm
- Nettogewicht: 1.438 kg
- ø Außen metrisch: 98 mm
- Ø Gewinde: M14
- Ø Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
- Höhe: 98 mm