• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/5 DS 500 RPM/160 Watt

Artikel-Nr.: 4007220419748
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220419748
EAN / GTIN 4007220419748
Herstellernummer 80106056

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der handliche Druckluftantrieb mit Druckstart und Drehzahlregulierung eignet sich für den Einsatz mit Senkern. Er muss mit Öl eingesetzt werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Hängebügel, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 160 Watt
  • Drehzahl: 500 RPM
  • Spannzangengruppe: 20
  • Ventilausführung: Druckstart
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.4 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.3 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 235 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.564 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 30 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Druckstart ermöglicht schnelles und sicheres Arbeiten.
  • Drehzahlregulierung für optimales Arbeitsergebnis.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.