• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/190 M-HV 19.000 RPM/370 Watt

Artikel-Nr.: 4007220419731
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220419731
EAN / GTIN 4007220419731
Herstellernummer 80105171
L-Nummer L51050 2315

Beschreibung

Ausführung:

  • mit mittellanger Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch seine mittellange Bauform ist der Antrieb bestens für den Einsatz bei eingeschränkter Zugänglichkeit geeignet.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 370 Watt
  • Drehzahl: 19000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit mittellanger Verlängerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.78 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.72 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 335 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.198 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Optimal für den Einsatz bei eingeschränkter Zugänglichkeit.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb