• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/300 M-HV 30.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220419717
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220419717
    EAN / GTIN 4007220419717
    Herstellernummer 80106027

    Beschreibung

    Ausführung:

    • mit mittellanger Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Durch seine mittellange Bauform ist der Antrieb bestens für den Einsatz bei eingeschränkter Zugänglichkeit geeignet. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 440 Watt
    • Drehzahl: 30000 RPM
    • Spannzangengruppe: 6
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: mit mittellanger Verlängerung
    • Breite metrisch: 39 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.88 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.84 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 335 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.198 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 39 mm

    Vorteil:

    • Optimal für den Einsatz bei eingeschränkter Zugänglichkeit.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb