• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN Fächerscheiben Set PFC 125 konisch Z40/60/80/120 PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220418154
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Herstellernummer 69198300
L-Nummer L51120 235

Beschreibung

Beschreibung:

Das Set enthält vier POLIFAN-Fächerscheiben für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SET PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb