• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 125x7,2x22,23 mm Leistungslinie SG CAST+STONE für Guss/Stein (2)

Artikel-Nr.: 4007220418079
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220418079
EAN / GTIN 4007220418079
Herstellernummer 69298075
L-Nummer L51070 400

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Schruppscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Schruppscheibe für Gusseisen (auch: Gusshaut) und harte Aluminiumlegierungen mit hoher Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 7.2 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Sehr schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit.
  • Sehr gute Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Flächenschliff
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Gusshaut
    • Aluminiumlegierungen hart
    • Titan
    • Beton

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb