• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFAN FORCE Fächerscheibe PFF 115x22,23 mm konisch Z60 Speziallinie SGP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220417607
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220417607
EAN / GTIN 4007220417607
Herstellernummer 67688116

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Anwender, die auf beste Leistung setzen, entscheiden sich für die innovative Fächerscheibe POLIFAN FORCE. Dank ihrer einzigartigen Bauform mit Kunststofftragteller und den sichelförmigen, kompakt angeordneten Lamellen, erzielt sie eine unübertroffen hohe Zerspanungsleistung. Die POLIFAN FORCE kommt in einer PFF-Form und wandelt sich im Schleifprozess in eine PFC-Form. Sie übertrifft konventionelle Fächerscheiben spürbar und definiert höchste Wirtschaftlichkeit durch verblüffend längere Standzeit neu. Die innovative Fächerscheibe POLIFAN FORCE ist ein einzigartiges Werkzeug mit einem besonders hohen Leistungsniveau. Durch die Bauform mit Kunststofftragteller und den sichelförmigen, kompakt angeordneten Lamellen, zeichnet sie sich durch eine deutlich höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu konventionellen Fächerscheiben aus.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Form: PFF / A / T27
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Schnelles Schleifen durch konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn.
  • Ultimative Wirtschaftlichkeit durch höchsten Abtrag je Zeiteinheit und weniger Scheibenverbrauch.
  • Ultimativ hohe Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Korngröße 40 und 60 sind optimal geeignet für die Kantenbearbeitung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb