• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt

Artikel-Nr.: 4007220417119
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220417119
EAN / GTIN 4007220417119
Herstellernummer 80205037
L-Nummer L51050 1453

Beschreibung

Beschreibung:

Der Antrieb besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seinen flachen Winkelkopf eignet sich der Druckluftantrieb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Er besitzt eine Spezialspindel zur Aufnahme aller COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden). Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 230 Watt
  • Drehzahl: 12000 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.45 m³/min
  • Länge metrisch: 175 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.516 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Ø Gewinde: 1/4-20 UNC
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 36 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb