• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWAS 4/120 HV 12.000 RPM/370 Watt

Artikel-Nr.: 4007220417102
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220417102
    EAN / GTIN 4007220417102
    Herstellernummer 80209006

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seine geringe Winkelkopfhöhe ist der Druckluftantrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 370 Watt
    • Drehzahl: 12000 RPM
    • Spannzangengruppe: 6
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 39 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 228 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.004 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 67 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb