Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seine geringe Winkelkopfhöhe ist der Druckluftantrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Der eingebaute Fliehkraftregler gewährleistet eine konstante Durchzugsleistung. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 370 Watt
- Drehzahl: 16000 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Ventilausführung: Hebel
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 228 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 1.004 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 67 mm
Vorteil:
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.