Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit schlankem Winkelkopf eignet sich optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Er muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 230 Watt
- Drehzahl: 20000 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Ventilausführung: Hebel
- Breite metrisch: 30 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.45 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 167 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.46 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 70 mm
Vorteil:
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
- Handlich dank kompakter Bauform.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.