Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seine geringe Winkelkopfhöhe ist der Druckluftantrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Er muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 370 Watt
- Drehzahl: 20000 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Ventilausführung: Hebel
- Breite metrisch: 39 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.7 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.6 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 205 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 0.92 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 67 mm
Vorteil:
- Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.