• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBICLICK-Fiberscheiben-Set Korund Ø125mm A36, 60, 80, 120 mit CC-H-GT-Stützteller für universelle Anwendungen

Artikel-Nr.: 4007220416914
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220416914
    EAN / GTIN 4007220416914
    Herstellernummer 42098001
    L-Nummer L51050 1794

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. PFERD COMBICLICK-Set für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Das Set mit Durchmesser 125 mm ist im Randbereich besonders flexibel.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: CC-SET 125 UNIVERSAL
    • ø Außen metrisch: 125 mm
    • Ø Gewinde: M14

    Vorteil:

    • Aufeinander abgestimmte Vorauswahl der gängigsten Körnungen.
    • Kennenlernen und Testen des umfangreichen Systems.
    • Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
    • Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten.
    • Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: COMBICLICK-Filzronden mit COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Polieren; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Hinweis:

    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb