• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für TORUS CUTTER, Ersatzteil-Set

Artikel-Nr.: 4007220414996
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220414996
EAN / GTIN 4007220414996
Herstellernummer 23000050

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Beschichtung

Beschreibung:

Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Zum Austausch einzelner Wendeschneidplatten am High Speed Torus Cutter HSC-T 20. Das Set beinhaltet eine Wendeschneidplatte, eine Schraube und einen Torx-Schraubendreher TX 15.

Merkmal:

  • Passend für: High Speed Torus Cutter HSC-T 20 RS8
  • Ausführung: ohne Beschichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb