• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für TORUS CUTTER, HM-Wendeschneidplatten Ø 10 mm für Torus Cutter HSC-T 20 RS8

Artikel-Nr.: 4007220414972
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220414972
EAN / GTIN 4007220414972
Herstellernummer 23000048

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Beschichtung

Beschreibung:

In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High Speed Torus Cutter.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 4 Stück
  • Passend für Ø metrisch: 20 mm
  • Ausführung: ohne Beschichtung
  • ø Außen metrisch: 10 mm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb