• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Universallinie PSF HD STEELOX für Stahl/Edelstahl (25)

Artikel-Nr.: 4007220412503
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220412503
    EAN / GTIN 4007220412503
    Herstellernummer 61728327
    L-Nummer L51080 270

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD. HD-Variante mit Glasfaserarmierung für robuste Einsätze und verbessertes Trennverhalten.

    Merkmal:

    • RPM, max.: 6600 RPM
    • Form: EHT / 41 / T1 (HD)
    • Breite metrisch: 1.9 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 22.23 mm
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 230 mm

    Vorteil:

    • Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet.
    • Dünne und gratarme Trennschnitte.
    • Komfortabel und sicher.
    • Schnelle Trennschnitte.
    • Dank neuartiger Glasfaserarmierung bietet die HD-Ausführung höchste Sicherheit und ein verbessertes Trennverhalten.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie die Ausführung HD für einen robusten Einsatz und ein verbessertes Trennverhalten.
    • Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb