Beschreibung:
Zahnung 4 eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Edelstahl (INOX), Stahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis-, Kobaltbasislegierungen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag mit kurzen Spänen aus und erzeugt gute Oberflächen. Hartmetallfrässtifte für universelle Anwendungen eignen sich zur Fein- und Grobzerspanung auf den wichtigsten industriell verwendeten Werkstoffen. Sie bieten eine gute Zerspanungsleistung und können werkstoffübergreifend eingesetzt werden. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Merkmal:
- Eckenausführung Radius: 1.5 mm
- RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- RPM von, harte NE-Metalle: 13000 RPM
- RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 13000 RPM
- RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 13000 RPM
- RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- RPM bis, harte NE-Metalle: 19000 RPM
- RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 24000 RPM
- RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 24000 RPM
- Zahnung: 4
- ø Außen metrisch: 6 mm
- Ø Schaft metrisch: 3 mm
- Länge, verzahnt: 13 mm
- Länge, Gesamt: 43 mm
Vorteil:
- Gute Zerspanungsleistung durch optimale Abstimmung von Hartmetall, Geometrie und Zahnung.
- Hohe Standzeit.
- Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
- Hohe Oberflächengüte.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
- Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Bronze
- Einsatzstähle
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Aluminiumlegierungen hart
- NE-Metall hart
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahl
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanlegierungen
- Werkzeugstähle