• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter BSAD 41/36X610

Artikel-Nr.: 4007220395967
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
Produktart Rundbürsten-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220395967
EAN / GTIN 4007220395967
Herstellernummer 84200230

Beschreibung

Beschreibung:

Abhängig vom ausgewählten PFERD-Antrieb stehen verschiedene Adapter zur Auswahl. Der Adapter ermöglicht den Einsatz von Bändern mit einer Bandlänge von 610 mm und einer Bandbreite von 3–20 mm. Er eignet sich für die Bandschleifvorsatzarme 41 oder 36.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSAD 41/36 x 610
  • Einsetzbare Bandbreite: 610
  • Nettogewicht: 0.08 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb