• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 12 G28 mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220395196
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220395196
    EAN / GTIN 4007220395196
    Herstellernummer 86200038

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G28/Ø 28 mm, passend für BW 12 DIN 10/G28, BW 12 DIN 15/G28, BW 12 DIN 10/G28 oHA und BW 12 DIN 15/G28 oHA. 2 Spannschlüssel DM SW 20/22 mm, 1 Spannzange.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: HA 12 G28
    • RPM, max.: 18000 RPM
    • Spannzangengruppe: 12
    • Breite metrisch: 35 mm
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 28
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
    • Länge metrisch: 170 mm
    • Nettogewicht: 0.545 kg
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
    • ø Außen metrisch: 35 mm
    • Höhe: 35 mm

    Vorteil:

    • Handstück mit Spannmutter für maximale Spannkraft.
    • Spannzangen bis 12 mm verfügbar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb