• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/350 V-DV 35.000 RPM/290 Watt

Artikel-Nr.: 4007220395189
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220395189
    EAN / GTIN 4007220395189
    Herstellernummer 80105160

    Beschreibung

    Ausführung:

    • mit Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Hohe Leistung bei kompakter Bauausführung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 290 Watt
    • Drehzahl: 35000 RPM
    • Spannzangengruppe: 6
    • Ventilausführung: Dreh
    • Ausführung: mit Verlängerung
    • Breite metrisch: 30 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 335 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.74 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 30 mm

    Vorteil:

    • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
    • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Einfache Handhabung durch handliche Form des Geradschleifers.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb