• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/350 V-HV 35.000 RPM/290 Watt

Artikel-Nr.: 4007220395172
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220395172
    EAN / GTIN 4007220395172
    Herstellernummer 80105155

    Beschreibung

    Ausführung:

    • mit Verlängerung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Hohe Leistung bei kompakter Bauausführung.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 290 Watt
    • Drehzahl: 35000 RPM
    • Spannzangengruppe: 6
    • Ventilausführung: Hebel
    • Ausführung: mit Verlängerung
    • Breite metrisch: 30 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 335 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.78 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 30 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Einfache Handhabung durch handliche Form des Geradschleifers.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb