• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftmotor PMA 4/120 HV 12.000 RPM/370 Watt

Artikel-Nr.: 4007220395158
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220395158
    EAN / GTIN 4007220395158
    Herstellernummer 80703307

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Druckluftmotor eignet sich für starre Verlängerungen mit Motoranschluss DIN 10. Der Antrieb wird mit Öl betrieben und verfügt über einen Fliehkraftregler. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

    Merkmal:

    • Leistung: 370 Watt
    • Drehzahl: 12000 RPM
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 39 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.5 m³/min
    • Anschlusskupplung [DIN]: 10
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
    • Länge metrisch: 240 mm
    • Nettogewicht: 0.995 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 39 mm

    Vorteil:

    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Druckluftantriebe mit DIN 10 Anschluss von PFERD zu erfahren.
    • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb