• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift ALLROUND Rundbogen RBF Ø03x13mm Schaft-Ø 3mm universal grob

Artikel-Nr.: 4007220391891
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220391891
EAN / GTIN 4007220391891
Herstellernummer 21001077
L-Nummer L51060 555

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der innovativen Zahnung ALLROUND hat PFERD einzigartige Frässtifte für den vielseitigen Einsatz auf den wichtigsten Werkstoffen wie Stahl und Stahlguss, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Gusseisen entwickelt. Die Zahnung ALLROUND verfügt über alle Vorteile der bewährten Zahnung 3 PLUS, übertrifft diese jedoch hinsichtlich ihrer Zerspanungsleistung um bis zu 30 % im Einsatz auf Stahl. Sie ermöglicht komfortables Arbeiten mit reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. Zudem zeichnet sich die Zahnung ALLROUND durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Merkmal:

  • Eckenausführung Radius: 0.75 mm
  • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 48000 RPM
  • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 27000 RPM
  • RPM von, harte NE-Metalle: 48000 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 48000 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 48000 RPM
  • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 95000 RPM
  • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 48000 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 64000 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 64000 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 80000 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 80000 RPM
  • Zahnung: ALLROUND
  • ø Außen metrisch: 3 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Länge, verzahnt: 13 mm
  • Länge, Gesamt: 43 mm

Vorteil:

  • Deutlich höhere Zerspanungsleistung als herkömmlich kreuzverzahnte Frässtifte.
  • Kosten- und Zeitersparnis durch eine sehr hohe Abtragsleistung auf den wichtigsten Werkstoffen.
  • Komfortables Arbeiten durch reduzierte Vibrationen und weniger Lärm.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 3 mm auf Antrieben mit einer Leistung von 75 bis 300 Watt ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • NE-Metall weich
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb