• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 10 G28 mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220388174
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220388174
EAN / GTIN 4007220388174
Herstellernummer 86200037
L-Nummer L51050 1492

Beschreibung

Beschreibung:

Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G28/ Ø 28 mm, passend für BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2m und BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. Je 1 Spannschlüssel EM SW 11 mm und EM SW 15 mm, 1 Spannzange.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HA 10 G28
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Breite metrisch: 35 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: 28
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.431 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
  • ø Außen metrisch: 35 mm
  • Höhe: 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb