• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftfeilgerät PF 4/84 SV Frequenz: 8.400 Hub/min.

Artikel-Nr.: 4007220388105
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220388105
EAN / GTIN 4007220388105
Herstellernummer 80600210

Beschreibung

Beschreibung:

Feilgerät für maschinelle Bearbeitungsprozesse des Feilens, Schleifens und Polierens mit ruhigem Lauf und hoher Präzision. Die Abluftführung befindet sich vorne. Das Druckluft-Feilgerät eignet sich für Werkzeuge mit Aufnahme-ø 3 bis 4 mm. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel. Durch das Schiebeventil eignet sich der Antrieb für den komfortablen Dauereinsatz.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Ventilausführung: Schiebe
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.03 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.03 m³/min
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.3 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 3 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Frequenz, von: 8400 Hub/min
  • Höhe: 30 mm
  • Hublänge: 4 mm

Vorteil:

  • Der Antrieb ist als Schiebeventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Der Antrieb eignet sich für Feilen mit Rundschaft.
  • Ruhiger Lauf und hohe Präzision.
  • Sehr niedrige Vibrationswerte.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb