• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftmotor PMA 4/220 HV 22.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220388082
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
Artikelnummer 4007220388082
EAN / GTIN 4007220388082
Herstellernummer 80703306

Beschreibung

Beschreibung:

Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Leistung: 440 Watt
  • Drehzahl: 22000 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.98 m³/min
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
  • Länge metrisch: 215 mm
  • Nettogewicht: 0.913 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Druckluftantriebe mit DIN 10 Anschluss von PFERD zu erfahren.
  • Sehr leistungsstark bei kompakter Bauform.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.