• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 V-HV 25.000 RPM/440 Watt

Artikel-Nr.: 4007220388051
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220388051
EAN / GTIN 4007220388051
Herstellernummer 80106006
L-Nummer L51050 1489
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • mit Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Durch seine verlängerte Bauform ist der Antrieb optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 440 Watt
  • Drehzahl: 25000 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: mit Verlängerung
  • Breite metrisch: 39 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.98 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.87 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 445 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.421 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 39 mm

Vorteil:

  • Optimal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb