• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftmotor PMA 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt

Artikel-Nr.: 4007220384374
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220384374
EAN / GTIN 4007220384374
Herstellernummer 80703135

Beschreibung

Beschreibung:

Der Druckluft-Motor verfügt über einen DIN 10-Anschluss. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden. Passende Verlängerungen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2“ außen, 2 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.

Merkmal:

  • Leistung: 1000 Watt
  • Drehzahl: 20000 RPM
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 1.38 m³/min
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Luftverbrauch, bei Last: 1.1 m³/min
  • Länge metrisch: 283 mm
  • Nettogewicht: 1.2 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 13 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Der Druckluftantrieb mit DIN 10 Anschluss eignet sich für den variablen Einsatz mit unterschiedlichen starren Verlängerungen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Druckluftantriebe mit DIN 10 Anschluss von PFERD zu erfahren.
  • Sehr leistungsstark bei kompakter Bauform.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb